

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GY..-KRR-B-AS2/V |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 55.563 mm |
Largeur de la bague extérieure | 25 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
70.48 CHF/ Unitéhors TVA
76.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026