

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GY..-KRR-B-AS2/V |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 20.7 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
32.08 CHF/ Unitéhors TVA
34.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026