

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GY..-KRR-B-AS2/V |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 34.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
29.80 CHF/ Unitéhors TVA
32.21 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026