

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GY..-KRR-B-AS2/V |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 31 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
25.78 CHF/ Unitéhors TVA
27.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026