Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GAY30-NPP-B-FA107

  • ERIKS:11833620
Image 1
Ajouter à la liste

30.15 CHF/ Unitéhors TVA

32.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GAY..-NPP-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
30 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13800 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage