158.04 CHF/ Unitéhors TVA
170.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GAY..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 22 mm |
Largeur de la bague extérieure | 12 mm |
Charge dynamique | 10.1 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 22.3 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |