Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE12-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669870
  • Fabricant:4012802800654
Image 1
Bearing,Self Lube,Metric,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,12mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

27.31 CHF/ Unitéhors TVA

29.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RAE..-NPP-B
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
28.6 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
4.75 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
22.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique