Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GRA104-206-NPPB-AS2/V-L285/70

  • ERIKS:11669834
  • Fabricant:4054362374695
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GRA..-NPP-B
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
35.7 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique