Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GRA..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 1 in |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 31 mm |
Largeur de la bague extérieure | 15 mm |
Charge dynamique | 14.9 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
29.35 CHF/ Unitéhors TVA
31.73 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026