Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GRA010-NPP-B-AS2/V

  • ERIKS:11833930
  • Fabricant:4012802222869
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GRA..-NPP-B
Diamètre d'arbre
5/8 in
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
28.6 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

24.72 CHF/ Unitéhors TVA

26.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026