Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GNE30-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669824
  • Fabricant:4012802803686
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

105.05 CHF/ Unitéhors TVA

113.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GNE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
50.2 mm
Largeur de la bague extérieure
20 mm
Charge dynamique
29.5 kN
Charge statique
16.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
11.6 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique