Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE75-XL-KRR-B-FA101

  • ERIKS:14191500
Image 1
Ajouter à la liste

1'025.43 CHF/ Unitéhors TVA

1'108.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
49.5 mm
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
44.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique