393.09 CHF/ Unitéhors TVA
424.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 42.9 mm |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 19.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 10.3 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |