Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE40-XL-KLL-B

  • ERIKS:11669797
  • Fabricant:4012802799958
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

81.32 CHF/ Unitéhors TVA

87.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GE..-KLL-B
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
56.5 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique