55.64 CHF/ Unitéhors TVA
60.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GE..-KRR-B-2C |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 48.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 18 mm |
Charge dynamique | 20.7 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 13.8 rpm |
Poids | 0.41 kg |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |