Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE30-XL-KLL-B

  • ERIKS:11669791
  • Fabricant:4012802800036
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

57.90 CHF/ Unitéhors TVA

62.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GE..-KLL-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
48.5 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13.8 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique