Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE120-XL-KRR-B

  • ERIKS:23195730
  • Fabricant:4012802794953
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

983.33 CHF/ Unitéhors TVA

1'062.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
81 mm
Largeur de la bague extérieure
40 mm
Charge dynamique
165 kN
Charge statique
131 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3.5 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique