702.38 CHF/ Unitéhors TVA
759.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 75 mm |
Largeur de la bague extérieure | 36 mm |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 93 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4.25 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |