Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE50-XL-NPP-FA106

  • ERIKS:23196080
  • Fabricant:4012802787177
Image 1
Bearing,Self Lube,Metric,Insert,Parallel Outer,Eccentric Collar Lock,50mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

83.66 CHF/ Unitéhors TVA

90.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RAE..-NPP
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
43.8 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique