Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE25-XL-NPP-NR

  • ERIKS:23195757
  • Fabricant:4012802820935
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with cylindrical outer
Ajouter à la liste

32.25 CHF/ Unitéhors TVA

34.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RAE..-NPP
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique