37.70 CHF/ Unitéhors TVA
40.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RA..-NPP |
Diamètre d'arbre | 28.575 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/8 in |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 35.8 mm |
Largeur de la bague extérieure | 18 mm |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |