Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RA..-NPP |
Diamètre d'arbre | 19.05 mm |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 31 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Charge dynamique | 13.6 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure cylindrique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |