Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique RA010-NPP-FA106

  • ERIKS:11835426
  • Fabricant:4054366692726
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RA..-NPP
Diamètre d'arbre
15.875 mm
Diamètre d'arbre
5/8 in
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
28.6 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique