Eriks
INA

INA Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure cylindrique Blocage avec un ajustement serré 209-XL-KRR

  • ERIKS:11831793
  • Fabricant:4012802788815
Image 1
Ajouter à la liste

102.38 CHF/ Unitéhors TVA

110.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
2..-KRR
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
30 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9.6 rpm
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré