Eriks
INA

INA Roulement insert avec amortisseur en caoutchouc Bague extérieure cylindrique Blocage avec baque de blocage excentrique CRB20/76-XL

  • ERIKS:11669740
  • Fabricant:4012802789270
Image 1
Ajouter à la liste

43.24 CHF/ Unitéhors TVA

46.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
CRB
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
77.5 mm
Largeur
36 mm
Largeur de la bague extérieure
25.4 mm
Charge dynamique
12.8 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure cylindrique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique