Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | SL1829 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 22 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 118 kN |
Charge statique | 159 kN |
Vitesse de référence | 2.2 rpm |
Vitesse limite | 3750 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |