Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045022-PP

  • ERIKS:23195553
  • Fabricant:4012802414523
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
80 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
395 kN
Charge statique
680 kN
Vitesse limite
1170 rpm
Nombre de séries
Deux rangée
Alternatives

898.99 CHF/ Unitéhors TVA

971.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026