Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée Avec joint d'étenchéité SL045019-D-PP-C3

  • ERIKS:13560415
  • Fabricant:4054369696646
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

571.42 CHF/ Unitéhors TVA

617.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
315 kN
Charge statique
530 kN
Vitesse limite
1360 rpm
Limite de fatigue
72 kN
Poids
3.712 kg
B
67 mm
d
95 mm
D
145 mm
d1
113.5 mm
D1
142 mm
Nombre de séries
Deux rangée