11'873.96 CHF/ Unitéhors TVA
12'835.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | XSA14 |
Diamètre intérieur | 674 mm |
Diamètre extérieur | 838.1 mm |
Largeur | 56 mm |
Diamètre de cercle primitif d'élément roulant | 744 mm |
Corps roulant | Rouleaux cylindriques |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Crantage | Dents externes |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |