Eriks
INA

INA Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 71810-TN

  • ERIKS:14191348
Image 1
Ajouter à la liste

172.59 CHF/ Unitéhors TVA

186.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
718
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
7 kN
Charge statique
7.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non