Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | AXW |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Largeur | 6.2 mm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 9900 N |
Charge statique | 29000 N |
Vitesse limite | 15200 rpm |
Vitesse de référence | 8100 rpm |