Eriks
INA

INA Roulement à aiguilles à deux rangées avec bords avec bague intérieure NA6910-ZW-S3-XL-C4

  • ERIKS:14180576
Image 1
Ajouter à la liste

141.04 CHF/ Unitéhors TVA

152.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
NA 69..-ZW
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
40 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
82000 N
Charge statique
139000 N
Vitesse limite
7800 rpm
Vitesse de référence
4200 rpm