3'605.16 CHF/ Unitéhors TVA
3'897.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RNA 48 |
Diamètre intérieur | 370 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 80 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 730000 N |
Charge statique | 1940000 N |
Vitesse limite | 1270 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 1270 rpm |
Vitesse de référence | 640 rpm |