14.39 CHF/ Unitéhors TVA
15.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | NK |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur | 16 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 5800 N |
Charge statique | 5800 N |
Vitesse limite | 32500 rpm |
Vitesse de référence | 36500 rpm |
14.96 CHF/ Unitéhors TVA
16.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026