13.85 CHF/ Unitéhors TVA
14.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | NK |
Type | Needle Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre intérieur | 0.315 in |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 0.591 in |
Largeur | 12 mm |
Largeur | 0.472 in |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 4450 N |
Charge statique | 4100 N |
Vitesse limite | 32500 rpm |
Vitesse de référence | 37000 rpm |