55.85 CHF/ Unitéhors TVA
60.37 CHFTVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RNA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 22 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 45000 N |
Charge statique | 64000 N |
Vitesse limite | 4600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4600 rpm |