51.26 CHF/ Unitéhors TVA
55.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RNA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 23900 N |
Charge statique | 28500 N |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7500 rpm |
65.73 CHF/ Unitéhors TVA
71.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026