21.51 CHF/ Unitéhors TVA
23.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RNA 49..2RS |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | sans bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 9700 N |
Charge statique | 10300 N |
Vitesse limite | 12600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12600 rpm |