Eriks
INA

INA Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA4909-2RSR-XL

  • ERIKS:11671162
  • Fabricant:4012802216943
Image 1
Ajouter à la liste

62.81 CHF/ Unitéhors TVA

67.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
NA 49..2RS
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
23 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
43000 N
Charge statique
59000 N
Vitesse limite lubrification à la graisse
5200 rpm
Alternatives

78.65 CHF/ Unitéhors TVA

85.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026