Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF2520

  • ERIKS:13864822
Image 1
Drawn Cup Roller Clutch. A one-way clutch consisting of a thin-walled drawn outer ring, caged needle rollers and steel springs.
Ajouter à la liste

19.51 CHF/ Unitéhors TVA

21.09 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
HF
Série
HF
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Couple
66 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF2520