Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF1216

  • ERIKS:13864817
Image 1
Drawn Cup Roller Clutch. A one-way clutch consisting of a thin-walled drawn outer ring, caged needle rollers and steel springs.
Ajouter à la liste

13.71 CHF/ Unitéhors TVA

14.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
HF
Série
HF
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
16 mm
Couple
12.2 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF1216