Eriks
INA

INA Roue libre à rouleaux non autocentré HF1012

  • ERIKS:13864812
Image 1
Drawn Cup Roller Clutch. A one-way clutch consisting of a thin-walled drawn outer ring, caged needle rollers and steel springs.
Ajouter à la liste

12.89 CHF/ Unitéhors TVA

13.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
HF
Série
HF
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Couple
5.3 Nm
Rainure de clavette
Sans
Joint
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Constructeur ID
HF1012