25.21 CHF/ Unitéhors TVA
27.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | HFL..-KF |
Série | HFL..-KF |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 22 mm |
Couple | 3.15 Nm |
Charge dynamique | 3.65 kN |
Charge statique | 3.95 kN |
Rainure de clavette | Sans |
Joint | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Constructeur ID | HFL0822-KF-L564 |