

82.57 CHF/ Unitéhors TVA
89.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GE..-DO-E |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 44 mm |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |