

1 560.13 CHF/ Unitéhors TVA
1 686.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | TSX |
Forme de construction | D |
Taille | 25 |
Classe de précision | G2 |
Longueur | 4000 mm |
Matériau | Acier trempé |