Eriks
INA

INA Pignon tendeur pour chaîne KSR25-B0-08-10-19-08

  • ERIKS:11669702
  • Fabricant:4012802789539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roller chain idler sprocket units are guidance and return units for roller bush chains and roller chains. They can compensate for chain stretch resulting from operation and give smoother system running under high loads and speeds. In series KSR..-B0, the inner ring is located on the shaft by means of a locking collar. The bearing bore of this series has a plus tolerance. As a result, unmachined shafts up to ISO tolerance h9 can be used under moderate loads and speeds.
Ajouter à la liste

89.76 CHF/ Unitéhors TVA

97.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
KSR
Type
BS 08B-1
Série
KSR
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
19
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
77.1 mm
Diamètre extérieur
82.5 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Largeur totale
31 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Matériau
Acier fritté C10
Norme
DIN 8187, DIN 8188