72.10 CHF/ Unitéhors TVA
77.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Nombre des dents | 17 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 103.7 mm |
Diamètre extérieur | 111.4 mm |
Diamètre intérieur | 16.2 mm |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre de moyeu | 40 mm |
Largeur totale | 18.3 mm |
Largeur de denture simple | 10.5 mm |
Matériau | Acier (ST52) |
Norme | DIN 8187, DIN 8188 |
Poids | 0.55 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |