Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 91.6 mm |
Diamètre extérieur | 99.2 mm |
Diamètre intérieur | 16.2 mm |
Largeur totale | 18.3 mm |
Largeur de denture simple | 10.5 mm |
Matériau | Plastique |
Norme | DIN 8187, DIN 8188 |