35.26 CHF/ Unitéhors TVA
38.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Nombre des dents | 16 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 65.1 mm |
Diamètre extérieur | 70.5 mm |
Diamètre intérieur | 16.2 mm |
Largeur totale | 18.3 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Matériau | Plastique |
Norme | DIN 8187, DIN 8188 |