Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique PHE35-TV-FA125.5

  • ERIKS:24027307
  • Fabricant:4012802830729
Image 1
Ajouter à la liste

108.59 CHF/ Unitéhors TVA

117.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
PHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
125 mm
Hauteur
90 mm
Hauteur de l'ae
76 mm
Roulement
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.HE07-TV